Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-70258247 Herst.-Nr.: PKS62B EAN/GTIN: 3303432319946 |
| |
|
| | |
| Steckdose PKS62B Pratika Schutzkontakt Anbau-Steckdose mit Deckel und Schraubklemmen mit unverlierbaren Schrauben. Anschluss rückwärtig (mit zur Seite zeigenden Klemmschrauben) 2P+E Pol, Nennstrom bis 16A, Betriebsspannung 250VAC / 50 Hz. Abmessungen Grundplatte (B) 65 mm x (H) 85 mm. Schutzart IP54. Feuerbeständigkeit 850°C. Diese Anbaudose kann direkt auf Kaedra-Gehäusen oder auf Wanddosen montiert werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schuko type | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | ja | Flanschmaß: | sonstige | Mit Klappdeckel: | ja | Schutzart (IP): | IP54 | Steckrichtung: | gerade | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 6,14* | € 7,71* | | | | Lager 3517 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,2035* | € 7,7935* | | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,4555* | € 8,0655* | | | | | 19 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 6,60* | € 8,15* | | | | | 25 Tage | | | 20 | | € 5,80* | ab € 7,18* | € 8,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 155,87* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|