Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40637734 Herst.-Nr.: 3TF69331QG7 EAN/GTIN: 4011209356405 |
| |
|
| | |
| Schütz, Baugröße 14, 3-polig, AC-3 450kW, 400 / 380V (690V) Hilfsschalter 33 (3NO+3NC) Brückengleichrichter eingebaut mit Umschaltschütz 3TC44 AC-Betätigung AC 110 bis 120V 50/60Hz Vakuumschütz 3TF6 zum Schalten von Motoren.Die Vakuumschütze 3TF6 überzeugen durch größte Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie zeichnen sich außerdem durch eine besonders hohe Schaltlebensdauer aus. Sie sind daher besonders geeignet für häufiges Schalten im Tippbetrieb. Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die Geräte sind weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA) und IE3/IE4ready.Sie sind in zwei Baugrößen, in AC- oder DC-Betätigung und in einem großen Leistungsbereich erhältlich. Im Haupstromkreis können die Geräte über Schienen angeschlossen werden.Für diese Schütze gibt es vielfältiges Zubehör, wie z.B. Überspannungsbegrenzer, Hilfsschalter oder Klemmenabdeckungen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Türkei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, hauptschütz siemens, hauptschütz, hauptschütz ac, 3TF6933-1QG7, 3TF69331QG7, Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom, 3TF6, AC3, AC4, Automatisierungstechnik, Elektrifizierung, Gebrauchskategorie, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Kontakt Block, Koppelschutz, Kranschütz, Langlebig, Lastschütz, Motor schalten, Motor starten, Motorschütz, Netz-Schütz, Netzschütz, Niederspannungsschalttechnik, Powerrelais, Reversieren, SIRIUS, Schaltelement, Schaltgerät, Schaltgeräte, Schaltgerätekombinationen, Schaltmodul, Schaltröhre, Schalttechnik, Schütz, Schütz Kombination, Schütz Schalter, Schütz Schaltung, Schützbaustein, Schützkombination, Siemens, Tippbetrieb, Vakuumröhre, Vakuumschütz, hohe Lebensdauer, hohe Schalthäufigkeit, last schalten, sicheres schalten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.253,32* | € 3.350,58* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 3.258,32* | € 3.355,67* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.439,54* | € 3.539,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.629,43* | € 3.732,13* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3.788,43* | € 3.892,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|