Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 450kW 3S 110-120VAC 820A 3S+3ÖHilf f.Reiheneinb 3TF6933-1QG7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E392J14
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3TF69331QG7
EAN/GTIN:
     4011209356405
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz
Leistungsschütz 450kW 3S 110-120VAC 820A 3S+3ÖHilf f.Reiheneinb 3TF6933-1QG7
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
3
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
700 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
450 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
191 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
820 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
360 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 - 120 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 - 120 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, hauptschütz siemens, hauptschütz, hauptschütz ac, 4-poliges Schütz, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Gleichspannungsschütz, Gleichstromschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Lastabwurfschütz, Motorschütz, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.250,86*
€ 3.350,33*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.255,87*
€ 3.355,42*
Frei Haus
ab € 3.429,79*
€ 3.530,93*
Frei Haus
ab € 3.620,34*
€ 3.722,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3.788,43*
€ 3.891,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.891,76*
€ 4.631,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.870,46*
€ 4.605,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.811,20*
€ 4.535,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.788,43*
€ 4.508,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3TX76860A
ab € 28,52*
Zubehör
Siemens
3TX76960A
ab € 35,42*
Zubehör
Siemens
3TX75723J
ab € 17,25*
Zubehör
Siemens
3TX75723G
ab € 16,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.