Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40627452 Herst.-Nr.: RM17UB310 EAN/GTIN: 3389119405133 |
| |
|
| | |
| Zelio Control. Dieses Spannungsüberwachungsrelais überwacht dreiphasige Versorgungen 208-480 VAC (50-60 Hz) auf Phasenausfall, sowie Über- und Unterschreitung eines einstellbaren Grenzwertes. Zur Meldung ist ein Relaiswechsler vorhanden, der bis 5 A belastbar ist. Die beiden Grenzwerte und eine Abschaltverzögerung sind einstellbar. Die Einstellungen erfolgen über Bedienelemente in der Front, die unter einer Klarsichtabdeckung gegen Veränderungen geschützt werden können. Zwei LEDs zeigt den Status an. Die Energieversorgung des Gerätes wird der Messspannung entnommen. Die Baubreite beträgt 17,5 mm und die Montage erfolgt auf der Hutschiene. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Breite: | 17,5 Millimeter | Herkunftsland: | Indonesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Zelio Control Phasenwächter, Zelio Control Spannungswächter, Überwachungsrelais, überwachungsrelais spannungsüberwachung, überwachungsrelais, überwachungsrelais telemecanique, RM17UB310, Spannungsüberwachungsgerät, Mess- und Überwachungsrelais, Messrelais, Spannungswächter, Spannungsüberwachung, Steuerrelais, Überwachungsgerät |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 63,67* | € 76,65* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 63,91* | € 76,93* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 64,45* | € 77,54* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,29* | € 78,50* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 71,23* | € 84,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|