Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB MS325-0.16-HKF11 Motorschutzschalter, mit frontseitigem Hilfsschalter 1S+1Ö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40613596
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM150005R0001
EAN/GTIN:
     4013614302343
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Motorschutzschalter
Motorschutzschalter MS325 mit thermischem und elektromagnetischem Schutz steht für die leistungsstarke Baureihe für den Motorschutz bis 12,5 kW (400 V) mit einer Modulbreite von 54 mm im Installationsdesign. Das temperaturkompensierte Gerät hat eine Drehgriffbedienung mit einer klaren Schaltstellungsanzeige I/0. Der Drehgriff ist mit Hilfe einer Abschließvorrichtung in 0-Position verriegelbar. Anbaubare Zubehörteile sind Hilfs-, Signal- und Kurschlussmeldekontakte sowie Unterspannungs- und Arbeitsstromauslöser. MS325-HKF11 verfügt über einen frontseitig montierten Hilfsschalter mit 1S-/1Ö-Kontakten und ist somit nicht für den Verteilereinbau geeignet. 3-Phasen-Schienen und Einspeiseblöcke erlauben die gemeinsame Einspeisung mehrere Motorschutzschalter. Durch seine Bauform und das Installationsdesign ist MS325 besonders geeignet für den Einsatz mit dem ABB Stecksockelinstallationssystem SMISSLINE. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
54 Millimeter
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Bulgarien
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Spannungsführendes Stecksystem, Spannungsführendes Verteilerstecksystem, Stecksystem Smissline TP, spannungsführendes Stecksockelsystem, motorschutzschalter 0,1-0,16a, schutzschalter abb, schutzschalter, MS325-0.16-HKF11, MS3250.16HKF11, 1SAM150005R0001, Leistungsschalter für Motorschutz, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,86*
€ 86,38*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,05*
€ 87,67*
€ 5,46*
ab € 70,86*
€ 88,54*
Frei Haus
ab € 72,29*
€ 90,28*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 79,65*
€ 98,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAM101901R0002
ab € 7,64*
Zubehör
ABB
1SAM101937R0015
ab € 12,55*
Zubehör
ABB
1SAM101904R0003
ab € 11,27*
Zubehör
ABB
1SAM101901R0003
ab € 7,76*
Zubehör
ABB
1SAM101928R0001
ab € 7,07*
Zubehör
ABB
1SAM101938R0001
ab € 7,65*
Zubehör
ABB
1SAM101905R0001
ab € 3,66*
Zubehör
ABB
1SAM101903R0400
ab € 26,46*
Zubehör
ABB
1SAM101937R0022
ab € 7,92*
Zubehör
ABB
1SAM101937R0024
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.