Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Doppelstockklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40558969
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3209617
EAN/GTIN:
     4046356330077
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phönix contact reihenklemmen blau
Doppelstockklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 22 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. und 2. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14 Quadratmillimeter
Bemessungsspannung:
500 Volt
Farbe:
blau
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, PTTBS 2,5 BU, PTTBS2,5BU, 3209617, Durchgangs-Reihenklemme, Bolzenklemme, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrpolige Reihenklemmen, Mehrstockklemme, Reihenklemme, Schraubenlose Reihenklemme, Steckbare Reihenklemme, Verbindungstechnik, Zugfederklemmen, Zweistoeckige Klemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,9876*
€ 1,3076*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,45*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,138*
€ 1,488*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,1539*
€ 1,5139*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,15539*
€ 1,51539*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5139*
€ 1,80154
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4239*
€ 1,69444
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3539*
€ 1,61114
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1539*
€ 1,37314
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 75,695* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3038503
ab € 0,28*
Zubehör
Phoenix Contact
3030747
ab € 0,32*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,86*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,226*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,11*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1935*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
0809298
ab € 1,38*
Zubehör
Phoenix Contact
0810588
ab € 0,4945*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.