Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-245352 Herst.-Nr.: 3030747 EAN/GTIN: 4017918187958 |
| |
|
| | |
| Abteilungstrennplatte, Länge: 88,7 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 53 mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | false | Ausführung Zwischenplatte: | true | Farbe: | grau | Stärke: | 2 mm | Rastbar: | false | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,32* | € 0,43* | | | | | | | 14 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,34* | € 0,45* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,34398* | € 0,46398* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,344* | € 0,464* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,3519* | € 0,4719* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|