|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4046300 Herst.-Nr.: FHF22631301 EAN/GTIN: 4250235508307 |
| |
|
|  |  |
 | Signallampe als intelligente alternative zur Signalsäule Einsatzgebiete: Maschinenbau, Innen und Aussenbereich (IP54) 5 Signalfarben in einer Leuchte 3 versch. Modi (Dauerlicht, Blinken, Blitzen) in einer Leuchte Pure LED Technik Hohe Lebensdauer Kompatibel zu allen gängigen Signalsäulen Anschlussspannungen 24 VDC oder 230 VAC Optional mit Akustikaufsatz - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Schutzart (IP): | IP54 | Montageart: | Rohr | Herkunftsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte 24v, kontrolllampe, FHF22631301, Signalgeber mit Multifarben-LED, Activeline, Maschinenleuchte, Multi LED Leuchte, Signalsäule, 1214068 |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 207,13* | € 248,44* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 206,13* | € 249,03* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 210,37* | € 252,99* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 213,18* | € 258,96* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 227,66* | € 272,28* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|