Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Multifarbenleuchte 24VDC 5farb sw IP54 Rohr Kst 3modi ACTIVELINEGH124VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalleuchte ActiveLine 5 Farben 3 Modi GH1 24VDC
Signalleuchte ActiveLine 5 Farben 3 Modi GH1 24VDC
Artikel-Nr.:
     262-B503F54
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     FHF22631301
EAN/GTIN:
     4250235508307
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Multifarbenleuchte 24VDC 5farb sw IP54 Rohr Kst 3modi ACTIVELINEGH124VDC
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
5
Anzahl der Modi:
3
Gehäusefarbe:
schwarz
Montageart:
Rohr
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 207,13*
€ 248,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 206,13*
€ 249,03*
Frei Haus
ab € 210,37*
€ 252,99*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 213,18*
€ 258,96*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 227,66*
€ 272,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,03*
€ 296,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,62*
€ 293,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,26*
€ 276,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,24*
€ 265,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,13*
€ 245,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHF Funke + Huster Fernsig
FHF22630701
€ 290,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.