Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Multifarbenleuchte 230VAC 5farb sw IP54 Rohr Kst 3modi ACTIVELINEGH1230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalleuchte ActiveLine 5 Farben 3 Modi GH1 230VAC
Signalleuchte ActiveLine 5 Farben 3 Modi GH1 230VAC
Artikel-Nr.:
     262-B503F56
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     FHF22630701
EAN/GTIN:
     4250235508277
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Multifarbenleuchte 230VAC 5farb sw IP54 Rohr Kst 3modi ACTIVELINEGH1230VAC
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
5
Anzahl der Modi:
3
Gehäusefarbe:
schwarz
Montageart:
Rohr
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 244,60*
€ 290,61*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 241,78*
€ 291,18*
Frei Haus
ab € 246,64*
€ 293,39*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 256,01*
€ 303,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 262,60*
€ 311,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,12*
€ 370,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,21*
€ 364,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,76*
€ 341,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,55*
€ 335,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,60*
€ 312,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHF Funke + Huster Fernsig
FHF22631301
€ 248,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.