Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FI-Schalter 4P 10kA 40A 100mA Typ HI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fehlerstromschutzschalter 4p 10kA 40A 100mA HI CEH640D
Fehlerstromschutzschalter 4p 10kA 40A 100mA HI CEH640D
Artikel-Nr.:
     3461-40443341
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     CEH640D
EAN/GTIN:
     3250611620730
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstromschutzschalter 4 polig 10kA 40A 100mA Typ HI. Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) nach EN 61008-1, DIN EN 61008-2-1; VDE 0664 Teil 10 + 11, Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen (Montage ohne Werkzeug). Anschlussklemmen mit Draht-Einschiebe-Schutz, Bi-Connect-Klemmen unten, externe blaue Test-Taste. Alle Produkte mit VDE Zeichen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 Quadratmillimeter
Polzahl:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsstrom:
40 Ampere
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schutzschalter 40a 4polig 100ma, fehlerstrom schutzschalter hager, schutzschalter 4 polig, CEH640D, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, FI, FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, FI/LS-Schalter, Fehlerstrom, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, PRCD, Personenschutzautomat, RCBO, RCCB, RCCD, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, SRCD, Schalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 142,40*
€ 172,75*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 145,01*
€ 175,24*
Frei Haus
ab € 147,37*
€ 177,83*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 150,66*
€ 182,26*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 152,13*
€ 183,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,75*
€ 205,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,53*
€ 202,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,20*
€ 195,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,93*
€ 191,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,40*
€ 169,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K67L
ab € 1,84*
Zubehör
Hager
MZ201
ab € 16,30*
Zubehör
Hager
MZ202
ab € 25,10*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,20*
Zubehör
Hager
MZN176
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.