Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40428006 Herst.-Nr.: A9C22012 EAN/GTIN: 3606480096914 |
| |
|
| | |
| Installationsschütz Acti 9 iCT. Nennstrom 16A, 2S, Steuerspannung 12V, 50Hz, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Schalten von Stromkreisen bis 100A. Klemmen IP 20. Geräuscharmes Schalten. Mechanische Schaltstellungsanzeige. Installationsschützen mit Vorwahl verfügen über einen frontseitigen Betriebsartenwahlschalter mit vier Schaltstellungen. Kompatibel mit der gesamten Produktreihe Acti 9. Der iCT Installationsschütz erfüllt folgende Normen- EN 61095 und IEC 1095. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert!. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, leistungsschütz 12v ac, hauptschütz, schneider electric hauptschütz, A9C22012, Installationsschütz für Reiheneinbau, Schütz |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 20,75* | € 27,71* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,02* | € 27,84* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 22,39* | € 29,79* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 22,84* | € 30,25* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 23,72* | € 31,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|