| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40377644 Herst.-Nr.: HHS080DC EAN/GTIN: 3250613177966 |
| |
|
| | |
| Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 80A 25kA CTC. Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit IEC 60947-2 schützt die elektrische Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Schutzart (IP): | IP40 | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter hager, leistungsschalter, HHS080DC, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Kompaktleistungsschalter, MCCB, Moulded Case Circuit Breaker, h3 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 182,94* | € 216,96* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 171,99* | € 221,63* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 188,92* | € 225,28* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 189,61* | € 226,12* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 195,14* | € 231,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|