Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40372828 Herst.-Nr.: 902.230 EAN/GTIN: 4016514059317 |
| |
|
| | |
| DESK 2 Steckdosenleiste mit erhöhtem Berührungsschutz weiss lackiert RAL 9010 Glanzgrad 30 2xCH T13 90° Steckdose sw inkl. Thermosicherung 10A 1xUSB Doppelcharger 5V DC / 3,1A 2xCustom Module leer Strom 0,2m H05VV-F3G1,5mm² sw mit GST18i3 Stecker sw im Karton inkl. Haltewinkel im Karton - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Steckdose Schweiz, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 902.230 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,83* | € 124,72* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 105,63* | € 129,69* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 106,58* | € 130,24* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 107,02* | € 131,09* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 111,68* | € 138,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|