Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40372070 Herst.-Nr.: 15030D0000-E EAN/GTIN: 4251122186288 |
| |
|
| | |
| Consolidation Point DCCS2 unbestueckt Wandgehaeuse in Stahlblech, pulverbeschichtet (weiss, RAL 9010) zum Einbau von vorkonfektionierten DCCS2-Baugruppen. Kabelmanagementbereich mit separater Abdeckung. Patchbereich mit aufklappbarer und abnehmbarer Abdeckung inkl. Beschriftungsfeld und mit Zugentlastungsmoeglichkeit fuer Patchkabel. Rueckseitig zwei Kabeleinfuehrungen zur Durchfuehrung der DCCS-Kabel. Mit Wandmontage-Zubehoer. Anschlusstechnik: fuer DCCS2-Baugruppen, mit Steckverbindungen Einbaumass: HxBxT 330x130x45 mm Metall und Kunststoffteile recyclingfaehig, RoHS-konform, Nachweise des Herstellers sind beizufuegen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Breite: | 128,2 Millimeter | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, 19 zoll modulträger btr, leergehäuse, 15030D0000-E, 15030D0000E, 19 Zoll-Spleißbox, 19 Zoll-Spleißschublade, 19 Zoll-Verteilerrahmen, BTR Netcom, Etagenverkabelung, Glasfaserverteiler, Konsolidierungspunkt, LWL, Lichtwellenleiter-Verteiler, Offene Büroverkabelung, Patchfeld, Patchpanel, Spleißbox, Spleißboxgehäuse, Spleißgehäuse, Stationäres Kabelsystem, Verteiler |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 70,66* | € 89,72* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 70,75* | € 89,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,09* | € 91,42* | | | | Lager 3461 | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 74,74* | € 94,41* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 80,17* | € 100,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|