Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulträger 6Ports Wandmont RAL9010 330x130x45mm 15030D0000-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     262-D689F72
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     15030D0000-E
EAN/GTIN:
     4251122186288
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Leergehäuse
Wandgehäuse
Modulträger 6Ports Wandmont RAL9010 330x130x45mm 15030D0000-E
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
0
Breite:
130 mm mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
6
Höhe:
330 mm mm
Montageart:
Wandmontage
RAL-Nummer:
9010
Tiefe:
45 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, 19 zoll modulträger btr, leergehäuse, 19 Zoll-Leiste, 19 Zoll-Panel, 19 Zoll-Patch-Panel, 19 Zoll-Rangierfeld, 19 Zoll-Telefon-Patchpanel, 19 Zoll-Verteiler, 19 Zoll-Verteilerpanel, Categorie 5-Patchpanel, Categorie 6-Patchpanel, Categorie 7-Patchfeld, ISDN-Panel, ISDN-Patchpanel, Kategorie 3 Patchpanel, Kategorie 5-Patchpanel, Kategorie 7-Patchfeld, Kupfer Patchpanel, Modularer Verteiler, Panel, Patchfeld, Patchpanel, Patchpanel Kit, Patch-Verteiler, Rangierfeld, Rangierpanel, Rangierverteiler, RJ45-Kleinverteiler, RJ45-Modular-Patchverteiler, Telefon-Patchpanel, Verteiler für Verkabelungssysteme, Verteiler Panel, Verteilerfeld
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 70,67*
€ 89,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,76*
€ 89,28*
Frei Haus
ab € 72,10*
€ 90,87*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 74,51*
€ 93,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 79,85*
€ 100,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,07*
€ 119,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.