Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff Netzwerk-Module, BNI006C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-40348780
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BNI006C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
Profibus Verteiler
Dass sich die industrielle Automation durch Profinet entscheidend weiterentwickelt hat, ist nachvollziehbar. Denn mit Profinet binden Sie Antriebe und Sicherheitstechnik direkt in die Netzwelt ein. Das auf Ethernet-Basis arbeitende System ist deutlich schneller als Profibus, lässt sich aber ohne weiteres damit kombinieren. Funktionsprinzip, =, Aktiver, Verteiler, |, Schnittstelle, =, Profinet, I/O, |, Fast, Start-Up, (FSU), =, ja, |, Betriebsspannung, Ub, =, 18...30.2, VDC, |, Anschluss, (COM, 1), =, M12x1-Buchse,, 4-polig,, D-codiert, |, Anschluss, (COM, 2), =, M12x1-Buchse,, 4-polig,, D-codiert, |, Anschluss, (Spannungsversorgung, IN), =, 7/8"-Stecker,, 5-polig, |, Anschluss, (Spannungsversorgung, OUT), =, 7/8"-Buchse,, 5-polig, |, Anschluss, Steckplätze, =, 8x, M12x1-Buchse,, 5-polig,, A-codiert, |, Digitale, Eingänge, =, 16x, PNP,, Typ3, |, Digitale, Ausgänge, =, 16x, PNP, |, Ein-/Ausgänge, konfigurierbar, =, ja, |, Ausgangsstrom, max., =, 2, A, |, Summenstrom, US,, Sensor, =, 9.0, A, |, Summenstrom, UA,, Aktor, =, 9.0, A, |, Gehäusematerial, =, Zink,, Druckguss, |, Abmessung, =, 68, x, 37.9, x, 224, mm, |, Umgebungstemperatur, =, -5...70, °C, |, Schutzart, =, IP67, |, Zusatzschnittstellen, =, 4x, IO-Link, |, IO-Link, Version, =, 1.1, |, Port-Class, =, Type, A
Weitere Informationen:
Breite:
68 Millimeter
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: profibus verteiler, BNI PNT-502-102-Z015, BNIPNT502102Z015, BNI006C, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Ausgabebaugruppe, BUS, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus,I/O-Modul, IO-Link, Networking, Splitter, Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 696,74*
€ 751,21*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 710,50*
€ 766,32*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,21*
€ 893,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,07*
€ 890,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,62*
€ 869,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,80*
€ 851,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,74*
€ 829,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.