Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Ultraschallsensoren, UM30-212113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sick M30 Näherungssensor analog 9 → 30 V dc / 200 mA, zylindrisch 60 → 350 mm, IP67
Sick M30 Näherungssensor analog 9 → 30 V dc / 200 mA, zylindrisch 60 → 350 mm, IP67
Sick M30 Näherungssensor analog 9 → 30 V dc / 200 mA, zylindrisch 60 → 350 mm, IP67
Sick M30 Näherungssensor analog 9 → 30 V dc / 200 mA, zylindrisch 60 → 350 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     3461-40348554
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6036917
EAN/GTIN:
     4047084241680
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Ultraschallsensoren, UM30, Betriebsreichweite, Grenzreichweite: 65 mm ... 350 mm, 600 mm, Ansprechzeit: 64 ms, Art des Analogausgangs: Stromausgang / Spannungsausgang, Kommunikationsschnittstelle: -, Sendeaustritt: Gerade, Gewicht: 150 g, Anschlussart: Stecker, M12, 5-polig - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker axial
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter Ultraschall, Ultraschall-Näherungsschalter, Ultraschall-Näherungssensor, ultraschall sensor sick, ultraschall sensor, ultraschall sensor m12, UM30-212113, UM30212113, 6036917, Ultraschall Abstandssensor, Abstands-Sensor, Abstandssensor, Objekterkennung, Sensor, Ultraschall, Ultraschall-Sensor, Ultraschallsensor, sensor ultrasch,analog M30x1,5/140lg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,96*
€ 522,05*
Frei Haus
ab € 470,33*
€ 527,44*
Lager 3461
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 494,78*
€ 534,75*
Frei Haus
ab € 527,04*
€ 570,08*
Frei Haus
ab € 533,04*
€ 575,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,75*
€ 636,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,96*
€ 634,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,36*
€ 613,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,32*
€ 603,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,78*
€ 588,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 30
ab € 6,68*
Zubehör
RS Pro
256017
ab € 10,90*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.