Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff Induktiver Sensor, BES0495


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40347031
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BES0495
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Unsere induktiven Sensoren in Standard-Ausführung sind ideal für die Objekterkennung im Metallbereich. Sie sind kurzschlussfest und arbeiten berührungslos, das heißt, sie sind verschleißfrei und sehr verschmutzungsunempfindlich. Die Sensoren erhalten Sie in Bauformen ab Ø 3 mm bis 80 × 80 mm Quaderabmessung. Besonders wirtschaftliche Lösungen ermöglichen Ihnen die robusten und zuverlässigen induktiven Global-Sensoren. Die breite Palette dieser über 500 Vorzugsvarianten können wir weltweit auch in hohen Stückzahlen kurzfristig liefern. Abmessung, =, Ø, 18, x, 83, mm, |, Bauform, =, M18x1, |, Einbau, =, bündig, einbaubar, |, Reichweite, =, 8, mm, |, Schaltausgang, =, PNP, Schließer/Öffner, (NO/NC), |, Schaltfrequenz, =, 1000, Hz, |, Gehäusematerial, =, Messing,, nickelfrei, beschichtet, |, Aktive, Fläche,, Material, =, PBT, |, Anschluss, =, Steckverbinder,, M12x1-Stecker,, 4-polig, |, Betriebsspannung, Ub, =, 10...55, VDC, |, Umgebungstemperatur, =, -25...70, °C, |, Schutzart, =, IP68, |, Zulassung/Konformität, =, CEWEEEEAC
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Programmiergerät, Sensorgehäuse, näherungsschalter induktiv 8mm pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, BES M18MI2-PAH80B-S04G, BESM18MI2PAH80BS04G, BES0495, Induktiver Näherungsschalter, Abstandsschalter, Dreidrahtsensor, Induktion, Induktiv, Induktivsensor, Industrie, Initiatoren, Magnetisch, Magnetischer Näherungsschalter, Nährungsschalter, Sensors, Sicherheitsgerichtet
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 59,91*
€ 73,18*
€ 5,46*
ab € 63,14*
€ 76,65*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,00*
€ 76,79*
Frei Haus
ab € 64,47*
€ 77,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,34*
€ 81,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.