Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40343390 Herst.-Nr.: 73220258 EAN/GTIN: 4044777545438 |
| |
|
| | |
| Überall dort wo abgeschirmte Leitungen in kleinsten Dimensionen benötigt werden, In der Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Für Anforderungen der Elektronikbranche, Handling- und Messgeräte, Förder- und Transportanlagen, Gesamtabschirmung gegen hochfrequente Einflüsse und Sicherstellung von exakter Impulsübermittlung, Auszugslängen bis zum 4-fachen der geschlossenen Spirallänge, Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation auf PVC-Basis, Abschirmung durch Kupfer-Umlegung, Außenmantel: Polyurethan (PUR) Mischung, Längen der geraden Enden: 1. Ende 200 mm, 2. Ende 600 mm, Varianten ohne obligatorische LAPP-Benamung, aber mit anderen Blocklängen, Abgangslängen oder Abgangsformen auf Anfrage, Abriebfest, schnittfest, Sehr hohe Flexibilität, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Mantelmaterial: | PUR (Polyurethan) | Nennspannung U: | 50 Volt | Außendurchmesser ca.: | 6 Millimeter | Flammwidrig: | Nein | Aufmachung: | Konfektioniert | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spiralleitung schwarz, 73220258, Wendelleitung, Anschlussleitung, Elektronikspiralkabel, Elektrowendelkabel, Elektrowendelleitung, H03VVH2H8-F, H03VVH8-F, Wendelkabel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 29,19* | € 38,78* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 28,32* | € 38,89* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 58,46* | € 75,44* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 43,27* | € 75,86* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 63,58* | € 80,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|