| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-5495157 Herst.-Nr.: 73220258 EAN/GTIN: 4044777545438 |
| |
|
| | |
| LAPP 73220258 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 1200 mm / 1600 mm 5 x 0.25 mm² Schwarz 1 St. (73220258) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spiralkabel schwarz, 73220258, lapp, 1200, 1600, unitronic®, spiral, 0.25, schwarz, unitronic |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 28,18* | € 38,01* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,43* | € 38,11* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,22* | € 45,85* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 58,11* | € 75,43* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 63,59* | € 80,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|