Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff Netzwerk-Module, BNI007K


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-40343207
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BNI007K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Dass sich die industrielle Automation durch Profinet entscheidend weiterentwickelt hat, ist nachvollziehbar. Denn mit Profinet binden Sie Antriebe und Sicherheitstechnik direkt in die Netzwelt ein. Das auf Ethernet-Basis arbeitende System ist deutlich schneller als Profibus, lässt sich aber ohne weiteres damit kombinieren. Funktionsprinzip=Aktiver Verteiler, Schnittstelle=Profinet I/O, Fast Start-Up (FSU)=ja, Betriebsspannung Ub=18...30.2 VDC, Anschluss (COM 1)=Push-Pull RJ45, 8-polig, Anschluss (COM 2)=Push-Pull RJ45, 8-polig, Anschluss (Spannungsversorgung IN)=Push-Pull, 5-polig, Anschluss (Spannungsversorgung OUT)=Push-Pull, 5-polig, Anschluss Steckplätze=8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert, Digitale Eingänge=16x PNP, Typ2, Digitale Ausgänge=16x PNP, Ein-/Ausgänge konfigurierbar=ja, Ausgangsstrom max.=2 A, Summenstrom US, Sensor=16.0 A, Summenstrom UA, Aktor=16.0 A, Gehäusematerial=Zink, Druckguss, Abmessung=84.4 x 47 x 185.4 mm, Umgebungstemperatur=-5...70 °C, Schutzart=IP67, Zusatzschnittstellen=8x IO-Link, IO-Link Version=1.1, Port-Class=Type A
Weitere Informationen:
Breite:
84,4 Millimeter
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: BNI PNT-508-105-Z031, BNIPNT508105Z031, BNI007K, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Ausgabebaugruppe, BUS, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus,I/O-Modul, IO-Link, Networking, Splitter, Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 948,66*
€ 1.025,50*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 969,74*
€ 1.046,01*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.025,50*
€ 1.220,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.019,62*
€ 1.213,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 992,36*
€ 1.180,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 972,46*
€ 1.157,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 948,66*
€ 1.128,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.