| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40343120 Herst.-Nr.: 4602805 EAN/GTIN: 4047101411843 |
| |
|
| | |
| Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Gewinderohr, M8 x 1, Messing vernickelt, DC 4?Draht, 10...30 VDC, Wechsler, PNP?Ausgang, Steckverbinder, M8 x 1, großer Erfassungsbereich, Bemessungsschaltabstand: 2 mm, bündig Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder | Herkunftsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv turck, induktiver näherungssensor, induktive näherungsschalter, BI2-M08K-VP6X-V1141, BI2M08KVP6XV1141, 4602805, Induktiver Abstandssensor, Abstandsensor, Abstandssensor, Induktive Sensoren, Induktiver, Induktiver Sensor, Induktiver Sicherheitssensor, Wegmessung, Wegsensor |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 85 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 68,72* | € 88,15* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 70,50* | € 89,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 71,78* | € 91,00* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 73,19* | € 92,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|