| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40342633 Herst.-Nr.: 4675021 EAN/GTIN: 4047101103656 |
| |
|
| | |
| Magnetfeldsensor, Magnetinduktiver Näherungssensor, quaderförmig, Höhe 15mm, aktive Fläche Mitte, Kunststoff, PA12?GF30, DC 3?Draht, 10...30 VDC, Schließer, PNP?Ausgang, Kabelanschluss, Leitungslänge 2 m, erhöhte Empfindlichkeit - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, näherungsschalter induktiv 24vdc, näherungsschalter magnetisch, turck magnetischer näherungsschalter, BIM-AKT-AP6X/S235, BIMAKTAP6XS235, 4675021, Magnetischer Näherungsschalter, -, Induktiver Nährungsschalter, Induktivinitiator, Initiator, Magnetinitiator, Magnetschalter, Magnetsensor, Näherungsinitiator, Sensor |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,74* | € 57,60* | | | | | 86 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 44,54* | € 57,61* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 46,37* | € 59,53* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,08* | € 60,49* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 48,28* | € 61,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|