| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40342570 Herst.-Nr.: 1074002 EAN/GTIN: 4047101064803 |
| |
|
| | |
| Magnetfeldsensor, Magnetinduktiver Näherungssensor, ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 (Low Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL c gemäß ISO 13849-1 bei HFT0, SIL3 (All Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL e gemäß ISO 13849-1 bei redundantem Aufbau HFT1, Gewinderohr, M12 x 1, Messing verchromt, DC 2?Draht, nom. 8,2 VDC, Ausgang gemäß DIN EN 60947?5?6 (NAMUR), Kabelanschluss, Leitungslänge 2 m, Bemessungsschaltabstand 90 mm, in Verbindung mit Magneten DMR31?15?5, Bemessungsschaltabstand: 90 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, näherungsschalter induktiv 24vdc, näherungsschalter magnetisch, turck magnetischer näherungsschalter, BIM-M12E-Y1X, BIMM12EY1X, 1074002, Magnetischer Näherungsschalter, -, Induktiver Nährungsschalter, Induktivinitiator, Initiator, Magnetinitiator, Magnetschalter, Magnetsensor, Näherungsinitiator, Sensor |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,17* | € 67,84* | | | | | 85 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 53,08* | € 67,87* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 54,94* | € 70,32* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 55,96* | € 71,41* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 57,21* | € 72,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|