Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BNI0047 Netzwerk-Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profibusmodul 8 Buchsen BNI PBS-302-101-Z001
Profibusmodul 8 Buchsen BNI PBS-302-101-Z001
Artikel-Nr.:
     3461-40336718
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BNI0047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
Kleinverteiler
Als Full-Range-Anbieter liefert Balluff ein breites Spektrum an Komponenten für den optimalen Profibus-Einsatz. Die ausgereifte Feldbus-Technologie unterstützt seit Jahren zuverlässig die moderne Fertigung. Unabhängig vom Steuerungshersteller finden Sie bei uns die für Sie optimale Lösung. Funktionsprinzip=Aktiver Verteiler, Schnittstelle=Profibus DP EN 50170, Betriebsspannung Ub=18...30.2 VDC, Anschluss (COM 1)=Bus In: M12x1-Stecker, 5-polig, B-codiert, Anschluss (COM 2)=Bus Out: M12x1-Buchse, 5-polig, B-codiert, Anschluss (Spannungsversorgung IN)=7/8"-Stecker, 5-polig, Anschluss (Spannungsversorgung OUT)=7/8"-Buchse, 5-polig, Anschluss Steckplätze=8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert, Digitale Eingänge=16x PNP, Typ2, Digitale Ausgänge=16x PNP, Ein-/Ausgänge konfigurierbar=ja, Ausgangsstrom max.=2 A, Summenstrom US, Sensor=9.0 A, Summenstrom UA, Aktor=9.0 A, Gehäusematerial=Zink, Druckguss, Abmessung=68 x 37.9 x 224 mm, Umgebungstemperatur=-5...70 °C, Schutzart=IP67
Weitere Informationen:
Breite:
68 Millimeter
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: as-i verteiler, BNI PBS-302-101-Z001, BNIPBS302101Z001, BNI0047, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Anreihverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatenkasten, Automatenschrank, BUS, Feldverteiler, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, IO-Link, Installation, Installationskleinverteiler, Networking, Splitter, Verteiler, Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 491,49*
€ 562,03*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 502,14*
€ 573,13*
Frei Haus
ab € 503,63*
€ 575,85*
Frei Haus
ab € 510,48*
€ 580,85*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 650,66*
€ 711,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,03*
€ 668,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,56*
€ 643,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,89*
€ 611,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,76*
€ 601,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,49*
€ 584,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.