Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Dome-Kamera Externe analoge Kamera für die Türsprechanlage.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dome-Kamera 83550/2
Dome-Kamera 83550/2
Artikel-Nr.:
     3461-40311435
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA008300A0488
EAN/GTIN:
     4011395222621
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Domekamera
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Dome-Kamera, Türkommunikation, Sicherheit, Dome-Kamera Externe analoge Kamera für die Türsprechanlage. Bildaufnehmer: 1/3" 1.3MP SONY Exmor CMOS. Bildelemente (effektiv): 1305(H)×1049(V). TV-Linien: 700. Erfassungswinkel horizontal: 30° - 90° (Manuell einstellbar) Signal-Rauschabstand ?50 dB Mindestbeleuchtung (Tag): 0.1 Lux @ F2.0. Mindestbeleuchtung (Nacht): 0 Lux bei F2.0 Videosignal: 1 x FBAS, 1Vss, 75 Ohm (Cinch) Weißabgleich: AWB, 1800 - 10800 Rauschunterdrückung: 2D DNR, 3D DNR Zoom: 1X-8X Brennweite: 2,8-12 mm IR-Reichweite: 40 m Spannungsversorgung: DC 12 V +/- 10 % (z.B. ABB CP-D 12/0.83 oder CP-D 12/2.1) Nennstrom: 350 mA Leistungsaufnahme: <4,5 W Gewicht: 490 g Schutzart Gerät: IP 66 Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis +60 °C Max. Luftfeuchtigkeit: >85 % Abmessungen: (D x H) 119 x 104 mm 40 cm vorkonfektioniertes Kabel mit Anschlusssteckern. Für die Installation ist eine Anschlussdose erforderlich (Nicht im Lieferumfang enthalten. Z.B. Spelsberg 33441201).
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, sprechanlagenset bj, gegensprechanlage, 83550/2, 835502, 2CKA008300A0488, Externe Kamera für Türkommunikation, ABB, Außenkamera, Außenstation-Module, B&J, BJ, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Dome-Kamera Externe analoge Kamera für die Türspr, Einbaukamera, Externe Kamera, Kamera, Kamera für Tür-/Videosprechanlage, Kamera für Türsprechanlagen, Kameraauge, Module für Außenstationen, Türsprechkamera, Videokamera
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 375,29*
€ 431,14*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 377,92*
€ 437,42*
Frei Haus
ab € 381,29*
€ 440,46*
Frei Haus
ab € 387,08*
€ 444,68*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 410,44*
€ 470,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,62*
€ 560,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,32*
€ 553,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,90*
€ 535,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,90*
€ 522,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,44*
€ 488,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.