Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJ 83550/2 Dome-Kamera, Turkommunikation, Sicherheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0380870
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA008300A0488
EAN/GTIN:
     4011395222621
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Domekamera
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Bildaufnehmer: 1/3? 1.3MP SONY Exmor CMOS. Bildelemente (effektiv): 1305(H)?1049(V). TV-Linien: 700. Erfassungswinkel horizontal: 30? - 90? (Manuell einstellbar) Signal-Rauschabstand =50 dB Mindestbeleuchtung (Tag): 0.1 Lux @ F2.0. Mindestbeleuchtung (Nacht): 0 Lux bei F2.0 Videosignal: 1 x FBAS, 1Vss, 75 Ohm (Cinch) Wei?abgleich: AWB, 1800 ? 10800 Rauschunterdruckung: 2D DNR, 3D DNR Zoom: 1X-8X Brennweite: 2,8-12 mm IR-Reichweite: 40 m Spannungsversorgung: DC 12 V +/- 10 % (z.B. ABB CP-D 12/0.83 oder CP-D 12/2.1) Nennstrom: 350 mA Leistungsaufnahme: <4,5 W Gewicht: 490 g Schutzart Gerat: IP 66 Temperaturbereich Gerat: -20 ?C bis +60 ?C Max. Luftfeuchtigkeit: >85 % Abmessungen: (D x H) 119 x 104 mm 40 cm vorkonfektioniertes Kabel mit Anschlusssteckern. Fur die Installation ist eine Anschlussdose erforderlich (Nicht im Lieferumfang enthalten. Z.B. Spelsberg 33441201).
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 372,22*
€ 429,66*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 379,97*
€ 435,82*
Frei Haus
ab € 381,87*
€ 438,79*
Frei Haus
ab € 384,81*
€ 442,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 392,62*
€ 448,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,66*
€ 511,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,25*
€ 501,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,27*
€ 485,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,09*
€ 473,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,22*
€ 442,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.