Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Trennverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40309519
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2902042
EAN/GTIN:
     4046356652070
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
Trennverstärker Halbleiterbaustein
trennverstärker phoenix contact
3-Wege-Trennverstärker mit steckbarer Anschlusstechnik zur galvanischen Trennung von uni- und bipolaren Analogsignalen. Eingangssignal: 0 ... 10 V/±10 V, Ausgangssignal: 0 ... 10 V/±10 V, Schraubanschlusstechnik - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: trennverstärker, MINI MCR-2-U-U, MINIMCR2UU, 2902042, Schaltverstärker, Schaltwandler, Schnittstellenwandler, Trenn-Verstärker, Trenn-Wandler, Trennschaltgerät, Trennverstärker MINI MCR-2-U-U, Trennwandler, Verstärker
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 96,73*
€ 107,93*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,20*
€ 110,31*
€ 5,00*
ab € 98,86*
€ 110,62*
Frei Haus
ab € 101,86*
€ 113,13*
4 Tage
4
€ 6,40*
ab € 101,92*
€ 113,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,01*
€ 127,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 790,88*
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
ab € 2,2118*
Zubehör
Phoenix Contact
0822615
ab € 2,1513*
Zubehör
Phoenix Contact
0824550
ab € 7,10416*
Zubehör
Phoenix Contact
0824551
ab € 7,10416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828095
ab € 2,1519*
Zubehör
Phoenix Contact
0828099
ab € 7,10416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,6117*
Zubehör
Phoenix Contact
0828873
ab € 4,6317*
Zubehör
Phoenix Contact
0828874
ab € 4,5664*
Zubehör
Phoenix Contact
0830076
ab € 14,16677*
Zubehör
Phoenix Contact
0830077
ab € 14,26677*
Zubehör
Phoenix Contact
0830078
ab € 14,15677*
Zubehör
Phoenix Contact
0801505
ab € 4,3701*
Zubehör
Phoenix Contact
0801589
ab € 7,6556*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.