Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40309236
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3211799
EAN/GTIN:
     4046356499484
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14 Quadratmillimeter
Farbe:
grau
Bemessungsspannung:
800 Volt
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, PTS 2,5, PTS2,5, 3211799, Durchgangs-Reihenklemme, Bolzenklemme, Durchgangsklemme PTS 2,5, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Rei, Reihenklemme, Schraubenlose Reihenklemme, Steckbare Reihenklemme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,4106*
€ 0,5606*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4482*
€ 0,6082*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,45465*
€ 0,61465*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,46*
€ 0,63*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4744*
€ 0,6444*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6444*
€ 0,76684
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6244*
€ 0,74304
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5544*
€ 0,65974
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5344*
€ 0,63594
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4744*
€ 0,56454
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 32,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3031762
ab € 0,29*
Zubehör
Phoenix Contact
3206209
ab € 0,25*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,85*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,126*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,97*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0809298
ab € 1,38*
Zubehör
Phoenix Contact
0810588
ab € 0,48*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.