Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PTS 2,5 3211799 Durchgangsreihenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0219908
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3211799
EAN/GTIN:
     4046356499484
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm?, Querschnitt: 0,14 mm? - 4 mm?, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,4106*
€ 0,5606*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4482*
€ 0,6082*
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,45465*
€ 0,61465*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,46*
€ 0,63*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4728*
€ 0,6428*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,61465*
€ 0,73143
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59465*
€ 0,70763
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53465*
€ 0,63623
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51465*
€ 0,61243
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45465*
€ 0,54103
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,7325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3031762
ab € 0,29*
Zubehör
Phoenix Contact
3206209
ab € 0,25*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,85*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,126*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,97*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0809298
ab € 1,38*
Zubehör
Phoenix Contact
0810588
ab € 0,48*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.