|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4030836 Herst.-Nr.: 1740130 EAN/GTIN: 4003468170137 |
| |
|
|  |  |
 | Digitale Zeitschaltuhr für DIN-Schiene, 2 Kanäle, Astro- und Wochenprogramm, Breite 2 TE, Astronomische Schaltfunktion, Positionsdaten über Koordinaten oder Länder-Städteliste programmierbar, App-Programmierung möglich, Sichere Übertragung per optionalem Bluetooth Low Energy OBELISK top3, Maximale Manipulationssicherheit, Zeitschaltprogramme können nur dann von der App in die Uhr übertragen werden, wenn der Bluetooth OBELISK top3 in der Uhr steckt, 100 % kompatibel zu top2, 600 Watt LED-Leistung, 800 Ampere/200 Mikrosekunden Einschaltstrom, 0,4 Watt Stand-by Leistung, DuoFix Steckklemmen, Gangreserve und programmierte Sommer-/Winterzeitumstellung, OBELISK-Schnittstelle für PC-Programmierung Weitere Informationen:  |  | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | DIN-Schiene | Herkunftsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SELEKTA 174 top3, SELEKTA174top3, 1740130, Verteilerschaltuhr digital, Digitale Schaltuhr für DIN-Schiene, Digitale Schaltuhr für Fronttafeleinbau, Hutschienen-Uhr, Hutschienenuhr, Schaltuhr, Verteilerschaltuhr, Verteileruhr, Wochenschaltuhr, Zeitschaltuhr |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 135,22* | € 159,81* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,90* | ab € 136,04* | € 161,39* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 136,06* | € 161,41* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 134,82* | € 162,61* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 144,27* | € 170,87* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|