Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Relaissockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40308359
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900445
EAN/GTIN:
     4046356507592
Suchbegriffe:
Industrierelais
Miniaturrelais
Relaismodul
Relaissockel
6,2 mm PLC-Grundklemme mit Push-in-Anschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DC
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Breite:
6,2 Millimeter
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: miniaturrelais 24v, miniaturrelais, PLC-BPT- 24DC/21, PLCBPT24DC21, 2900445, Fassung, Relais-Zubehör, Relaisfassung, Sockel, Sockelfassung, Steckfassung, Steckfassung für Zeitbaustein, Zeitrelaisfassung
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 3,87*
€ 5,30*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 4,39*
€ 5,60*
1
€ 5,95*
ab € 4,19*
€ 5,63*
1
€ 5,00*
ab € 4,20*
€ 5,64*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,56*
€ 5,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 58,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2296058
ab € 33,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 7,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 7,66*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 7,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1051430
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4534*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,5876*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.