Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Verdrahtungskanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40308343
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240199
EAN/GTIN:
     4046356459198
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
phoenix contact verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, grau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 60 mm, Höhe: 80 mm, Länge 2000 mm
Weitere Informationen:
Kriechstromfest:
Nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: CD 60X80, CD60X80, 3240199, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung, Schaltschrank, Schaltschrankverdrahtung, Verdrahtung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,74*
€ 16,51*
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,1739*
€ 17,0239*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,226*
€ 17,076*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,50769*
€ 17,25769*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,889*
€ 17,709*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,0239*
€ 20,25844
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,3639*
€ 19,47304
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,1739*
€ 16,86694
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 170,239* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240287
ab € 2,93*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0871*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 11,72*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 46,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.