Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal lgr 80x60x2000mm m.OT Bodenl CD60X80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F284G74
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240199
EAN/GTIN:
     4046356459198
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
phoenix contact verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal lgr 80x60x2000mm m.OT Bodenl CD60X80
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
60 mm mm
Durchmesser:
60 mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Höhe:
80 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzabstand:
6.5 mm mm
Schlitzbreite:
6.5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,67*
€ 16,54*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,2539*
€ 17,0939*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,246*
€ 17,146*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,43769*
€ 17,34769*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,849*
€ 17,819*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,34769*
€ 20,64375
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65769*
€ 19,82265
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43769*
€ 17,18085
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 173,4769* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240287
ab € 2,93*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0869*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 11,71*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 46,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.