| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40306658 Herst.-Nr.: II5807 EAN/GTIN: 4021179127929 |
| |
|
| | |
| Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Metallgewinde, Schaltabstand: 10 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 6 m, PVC-Kabel, 3 x 0,5 mm², Werkstoff Gehäuse: V4A (1.4571) PBT - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, ifm näherungsschalter induktiv, induktiver näherungssensor, IIA3010-BPKG/V4A/6M, IIA3010BPKGV4A6M, II5807, Induktiver Näherungsschalter, 3-Leiter, DC PNP, Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Metallgewinde, Schaltabstand 10mm, Schließer, bündig einbaubar, n.o. |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 53,62* | € 67,90* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 53,87* | € 68,19* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 54,93* | € 69,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,03* | € 70,53* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,15* | € 70,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|