Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Friedland - Novar Funk-Gong-Set 200m, 90dB, MP3 Aufnahme, Lichtring, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40304514
Hersteller:
     Novar Friedland
Herst.-Nr.:
     DC917SL
EAN/GTIN:
     5004100967527
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funk-Gong inkl. Klingeltaster mit Namensschild (Querformat) Set enthält: Funk-Gong und Klingeltaster (inkl. Batterie CR2032 des Klingeltasters) - Möglichkeit der MP3 Aufnahme - Einfache Installation - keine Verdrahtung erforderlich - Funkreichweite von bis zu 200 m* - Eingebauter Repeater/Funkverstärker vergrößert die Funkreichweite auf bis zu 400 m* - Honeywell-ActivLinkT für zuverlässige Funkreichweite - Digital verbesserter Klang mit Lautstärkeregelung - Maximale Lautstärke von 90 dB, Hörbereich bis zu 100 m - Auswahl von 8 Melodien - Schlaf-/Stummodus - Optische Meldung durch HALO-Lichtring mit zusätzlichem LED-Blitzlicht - Inklusive Halterungen - Bis zu 5 Jahre Batterielebensdauer - Optionaler Netzanschluss über Micro-USB Größe: 126 x 126 x 41,8 mm Benötigte Batterien: Gong: 4 x LR14 (C) 1,5 V PIR Bewegungsmelder: 9V (6LR61) * Die angegebene Funkreichweite ist im freien Feld gemessen. Metall, Holz, Mauern etc. können die Reichweite reduzieren.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP3X
Montageart:
Aufputz
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Funkgong, Funktürklingel, Klingelknopf, Klingeltaster, Melodiegong, funkgong friedland, funk gong, DC917SL, Gong, 3-Klang-Gong, Akustisches Signalgerät, Dauerklang-Gong, Dreiklang-Gong, Gong Quartett, Melodien-Gong, Pausen-Gong, Röhrengong, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalton-Gong, Türgong, Türklingel, Westminster-Gong, Zwei- oder Vierklang-Gong, Zweiklang-Gong
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 63,22*
€ 81,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,87*
€ 84,93*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,45*
ab € 73,71*
€ 94,35*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,81*
€ 97,08*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 78,60*
€ 100,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.