| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B619D35 Herst.-Nr.: DC917SL EAN/GTIN: 5004100967527 |
| |
|
| | |
| Funk-Gong 6VDC 90dB Serie9 elektr Kst IP20 ws Batterie eingebaut DC917SL Weitere Informationen: | | Batterie eingebaut: | ja | Drahtlos: | ja | Funk Gong: | ja | Gehäusefarbe: | weiß | Lautstärke: | 90 dB | Max. Reichweite: | 200 m | Montageart: | Aufputz | Nennspannung: | 6 - 6 V | Schutzart (IP): | IP20 | Stromart: | DC | Technik: | elektronisch | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 63,42* | € 81,29* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 66,06* | € 84,74* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 73,91* | € 94,14* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 76,01* | € 96,86* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 78,62* | € 100,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|