Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect Installationstester mit Testbox 1, 130670-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     3461-40277708
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130670-E
EAN/GTIN:
     4250184102465
Suchbegriffe:
Anschlußprüfgerät
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Erkennung und Anzeige der häufigsten Installationsfehler: Kurzschluss, Aderunterbrechung, Adernvertauschung, Leitungsvertauschung, split pair, Anzeige von Fremdspannungen für jede Ader mit deren Polarität, Leitungsidentifikation durch Erkennung von bis zu neun Testboxnummern, Erkennung und Anzeige für falsch eingestellte Anschlussbelegung, Fehleranzeige für jede einzelne Ader mittels der neun roten LEDs, Anzeige durch eine grüne LED, wenn kein Fehler festgestellt wurde, eindeutige Darstellung der Fehlerart durch eine 7-Segmentanzeige, Unterspannungsanzeige für die Batterie, automatischer Testvorgang, einfache Bedienung und Interpretation der Testergebnisse, Ein/Aus und Start des Testvorganges durch eine Taste, schneller Test, ca. 3 Sekunden, Abfrage der Fehlerliste für Mehrfachfehler durch separate Taste, Einstellmöglichkeit der Anschlussbelegung mit neun Einstellschaltern, Anschlussleitung 9-adrig zum Test von bis zu 8-adrigen Datenanschlussleitungen mit Schirm, Anschluss über RJ45-Anschlüsse, dadurch auch Test von Patchkabeln möglich, automatische Abschaltung nach 30 Sekunden, Fremdspannungsfest, Testfunktion zur Erkennung von Wackelkontakten, Verpolungsschutz des Batterieanschlusses, geringer Stromverbrauch, dadurch lange Nutzungsdauer der Batterie, Lieferumfang: Grundgerät, Testbox 1, Patchkabel, 9 V Batterie und Aufbewahrungstasche
Weitere Informationen:
Ausführung:
Twisted Pair-Kabeltester
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungsprüfer, LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgerät btr, lan prüfgerät, 130670-E, 130670E, Mess-/Testgerät für Kommunikationstechnik, 7-Segmentanzeige, Abnahmemessgerät, Adernvertauschung, Aderunterbrechung, Analyse, Auswertung, BTR Netcom, Cableanalyzer, DSP, DTX, Elektronische Zusatzgeräte, Fehlererkennung, Kabel, Kabelscanner, Kurzschluss-Tester, Leitungsprüfer, Leitungsvertauschung, Netzwerkprüfgerät, Telekommunikationsprodukte, Testgeräte, split pair, 4502275
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 170,87*
€ 197,72*
Frei Haus
ab € 173,32*
€ 199,62*
€ 4,99*
ab € 175,19*
€ 200,74*
29 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 179,19*
€ 204,59*
Lager 3461
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 191,08*
€ 216,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,62*
€ 257,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,18*
€ 251,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,76*
€ 244,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,84*
€ 239,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,08*
€ 227,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130675-E
ab € 113,48*
Zubehör
Metz Connect
130674-E
ab € 126,86*
Zubehör
Metz Connect
130676-01-E
ab € 589,78*
Zubehör
Metz Connect
130676-E
ab € 71,03*
Zubehör
Metz Connect
130673-01-E
ab € 26,30*
Zubehör
Metz Connect
130671-E
ab € 107,67*
Zubehör
Metz Connect
130672-E
ab € 107,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.