Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPRi plus Testbox 2-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPRi plus Testbox 2-5
KAPRi plus Testbox 2-5
Artikel-Nr.:
     C9051-130671-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130671-E
EAN/GTIN:
     4250184102472
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Austauschteil Testbox Nr. 1 (enthalten im KAPRI plus Grundgerät), Testboxset 1 mit den Testboxen Nr. 2, 3, 4, 5, Testboxset 2 mit den Testboxen Nr. 6, 7, 8, 9, spart Wegezeiten zu den einzelnen Anschlüssen, Varianten: Testbox 1, Testboxset 1, Testboxset 2
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Twisted Pair
Ausführung:
Messempfänger
Anzeigeart:
LED
Mit PC-/Druckerschnittstelle:
nein
Messwertspeicher:
nein
Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:
ja
Zusatzgerät anreihbar:
ja
Mit Messkopf enthalten:
ja
Weitere Suchbegriffe: VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, kabeltester, Telekommunikationsprodukte, Elektronische Zusatzgeräte, Testgeräte, Fehlererkennung, Kurzschluss-Tester, Aderunterbrechung, Adernvertauschung, Leitungsvertauschung, BTR Netcom, split pair, Erweiterungsset
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 116,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,23*
€ 138,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,36*
€ 119,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130675-E
€ 142,66*
Zubehör
Metz Connect
130676-01-E
€ 605,02*
Zubehör
Metz Connect
130676-E
€ 88,47*
Zubehör
Metz Connect
130673-01-E
€ 32,58*
Zubehör
Metz Connect
130672-E
€ 119,41*
Zubehör
Hans Turck
100029207
€ 121,65*
Zubehör
Hans Turck
6631974
€ 18,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.