Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WHD UPM 140-8, weiß 6W, 8 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-Lautsprecher Metall-Decken-EB UPM140-8 ws
EB-Lautsprecher Metall-Decken-EB UPM140-8 ws
Artikel-Nr.:
     3461-40271082
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     106-140-03-008-00
EAN/GTIN:
     4043106030393
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Portable Lautsprecher
Kompakter Deckenlautsprecher, ideal geeignet für die Wiedergabe von Sprache und Hintergrundmusik in niederen Räumen (2,4...4 m) z.B. Wohnhäuser, Büros, Praxen/Kanzleien, ... Er ist mit einem 87 mm-Breitbandchassis mit zusätzlichem Hochtonkegel bestückt. D
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Breite:
140 Millimeter
Ausführung:
Decken-/Wandlautsprecher
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Tragbare Lautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, whd deckeneinbaulautsprecher, portable lautsprecher, deckeneinbaulautsprecher 8ohm, UPM140W8, 1061400300800, 106-140-03-008-00, Lautsprecher, Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Computer Lautsprecher, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, HiFi Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Monitor-Lautsprecher, PC-Lautsprecher, PC-Speaker, Regallautsprecher, Schnurloser Lautsprecher, Speaker, Stand-Lautsprecher, Stereo-Box, Subwoofer-Lautsprecher, Tragbarer Lautsprecher, Water Resistant-Lautsprecher, aus Metall, kompakt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 29,75*
€ 40,78*
1
€ 5,95*
ab € 29,85*
€ 40,91*
27 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 30,54*
€ 41,68*
1
€ 3,90*
ab € 30,93*
€ 42,17*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 33,46*
€ 45,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.