Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4026926 Herst.-Nr.: 2TLA020051R5400 EAN/GTIN: 7350024480337 |
| |
|
|  |  |
 | Sicherheitssensor Adam mit OSSD-Signalen, Info-Ausgang, 5-poliger M12-Stecker, IP 69K, gelb, 4 Stk. Schutzplatten vom Typ DA 1B und 4 Stk. Abstandsringe vom Typ DA 2B inbegr iffen. Weitere Informationen:  |  | Schutzart (IP): | IP67 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Herkunftsland: | Polen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mechanischer Sicherheitsschalter, Riegelschaltkontakt, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsschaltgerät abb, schutztürwächter, Adam OSSD-Info M12-5, AdamOSSDInfoM125, 2TLA020051R5400, Magnetischer Näherungsschalter, ABB, Dreidrahtsensor, Elektrischer Dreh-Kipp-Verschluss, Elektronischer Riegelkontakt, Gleichspannungssensor, Initiator, Magnetschalter, Magnetsicherheitsriegel, Melder für Verschlussüberwachung, Näherungsinitiator, Näherungsschalter, Schalter, Schließblechkontakt, Schließkontakt, Schubriegel, Sensor, Sicherheitsger. magnetischer Näherungsschalter, Sicherheitsgerichteter magnetischer Näherungsscha, Verschlusseinrichtung, Vierdrahtsensor, Wechselspannungssensor, Zweidrahtsensor |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 54,63* | € 66,13* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 58,34* | € 72,59* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 60,61* | € 76,32* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 67,36* | € 79,43* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 67,00* | € 79,44* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|