Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40268086 Herst.-Nr.: 40-14-3687 EAN/GTIN: 4021972012828 |
| |
|
| | |
| Für classics-Anlagen ab Firmware 9.0 und elements-Anlagen ab Firmware 1.1, bewegliches und beleuchtetes 4,3 Zoll (96 x 55 mm) Farbdisplay, Soft-Keys, Steckplatz für A-Modul 42 und BT-Modul 40, integriertes Busylight, DHSG-Schnittstelle für Headsets, Funktionstastenbezogenes Besetztlampenfeld, mit Digitalport geeignet für S0- oder UP0-Schnittstelle, optionaler STE 40 Betrieb möglich. Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Display: | graphisch | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, ISDN Telefon, Telefon-ISDN, Systemtelefon, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, schnurgebundenes agfeo voip telefon, isdn telefon schnurgebunden, isdn telefon, ST 45 silber, ST45silber, 40143687, 40-14-3687, Anlagen-Syste, Anlagentelefon, ISDN-Systemtelefon, Telefon, Telefonanlagenzubehör, VOIP-Anlagentelefon, VOIP-Systemtelefon, Zubehör für Telefonanlagen, 2804103 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 273,64* | € 317,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 293,64* | € 340,87* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 293,98* | € 340,89* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 295,14* | € 340,89* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 308,51* | € 357,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|