Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 19 Zoll 1HE 6xCEE7/3 1xFI Strom 2,0m CEE7/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 333.411 Stromverteilereinheit (PDU) 6 AC-Ausgänge 1U Grau, Silber
Bachmann 333.411 Stromverteilereinheit (PDU) 6 AC-Ausgänge 1U Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     3461-40264365
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.411
EAN/GTIN:
     4016514014545
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
19 Zoll 1HE Steckdosenleiste 6-fach Schutzkontaktsteckdosen RAL 7035 mit FI-Schutzschalter 25A, Ansprechstrom 30mA Profil: ALU 1HE Länge:438,5mm Endstücke geschraubt wiederanschließbar 2m HO5VV-F 2,0m H05VV-F3G1,50mm² schwarz mit Schutzkontaktwinkelstecker inkl. Haltewinkel verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Schutzschalter, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, mehrfachsteckdose bachmann 2m, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 333.411, Power distribution unit (PDU), Steckdosenleiste, PDU, 19 Zoll, Mehrfachsteckdose, 0920712, 920712
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 74,34*
€ 90,87*
7 Tage
9
€ 6,95*
ab € 76,30*
€ 92,96*
€ 5,95*
ab € 81,72*
€ 99,27*
€ 4,70*
ab € 82,24*
€ 99,38*
Frei Haus
ab € 82,41*
€ 99,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.