Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40260867 Herst.-Nr.: 2CKA006117A0212 EAN/GTIN: 4011395140154 |
| |
|
| | |
| Bedienelement, 4/8-fach, studioweiß, Busch-Powernet KNX, Bedienelemente solo, Bedienelement, 4/8-fach Multifunktion/Farbkonzept Für Busch-Installationsbus KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40. Mit Beschriftungsfeld. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.). Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tastsensor, tastsensor, 6127/02-84, 61270284, 2CKA006117A0212, Bussystem-Tastsensor, 4/8-fach, 84, ABB, B&J, BJ, Bedienelement, Bedienelement, 4/8-fach, Bedienelement, 4/8-fach Multifunktion/Farbkonzept, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Bussystem, Empfangssensor, Gebaeudesteuerung, Gebäudesteuerung, Gebäudesystemtechnik, Gruppentaster, Haussteuerung, Infrarot-Empfangssensor, Infrarot-Empfänger, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Infrarot-Tastsensor, KNX, Lichtszenentastsensor, Multifunktionstastsensor, Sensor, Smarthome, Taster, Vernetzung, 6509766 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 78,25* | € 95,81* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 78,28* | € 95,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,07* | € 99,39* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 82,30* | € 99,85* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 93,56* | € 113,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|