| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2631360 Herst.-Nr.: M360C EAN/GTIN: 4012932123241 |
| |
|
| | |
| Übersicht Prüfgerät für PV-Anlagen PROFITEST PVsun
Kompakt und robust Prüfung auf Durchgängigkeit des Schutzleiter Erdschlussmessung Polaritätsprüfung Isolationswiderstandsmessung
Mit dem PROFITEST PVsun können alle geforderten elektrischen Sicherheitsprüfungen an Photovoltaik-Systemen einfach, sicher und normgerecht nach DIN EN 62446 durchgeführt werden. Das Prüfgerät eignet sich zum Testen von PV-Modulen und - Strings bis max. 1000 V / 20 A. Neben der Isolationsmessung, der Polaritätsprüfung, der Erdschlussprüfung kann auch die Durchgängigkeit des Schutzleiters geprüft werden. Der Tester zeichnet sich durch seine ergonomische Bauform und leichte Handhabung bei nur 500 g aus.
Ausstattung: Beleuchtbares Grafik-Display Sensor-Anschluss für Temperaturmessung (optional) Kompaktes und robustes Gehäuse Polaritätsprüfung.
Technische Daten: Anzeige: 128 x64 Pixel Anzeige (Art, Größe, Zeilen/Stellen/Auflösung): LCD Auflösung: 1 V Betriebsspannung: 4 x AA 1.5 V Alkaline Batterien Eingangsspannungs-Bereich: 2 - 1000 V/DC Genauigkeit: ± 1 % Gewicht: 0.5 kg Inhalt: 1 St. Messbereich(e): 0 - 1000 V/DC Produktabmessung, Breite: 209 mm Produktabmessung, Höhe: 98 mm Produktabmessung, Länge: 35 mm
Lieferumfang: Batterien Sicherheitsmessleitungen 1,5 m rot, blau und gelb Solarsteckadapter auf MC3 und MC4 Sicherheitsprüfspitze mit Buchse aufsteckbar Sicherheitskrokodilklemme mit Buchse aufsteckbar Tragekoffer mit Schaumstoffeinlage Bedienungsanleitung.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multitester, PV-Installationstester, PV-Messgerät, PV-Prüfgerät, VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, gossen metrawatt multimeter, pv installationstester, gossen, m360c, metrawat, profitest, 1000, photovoltaik, prüfgerät, metrawatt, solarmessgerät, photovoltaikmessgerät, v/dc, prfgert, solarmessgert, photovoltaikmessgert, solar, messgerät |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 967,95* | € 1.085,25* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 991,14* | € 1.117,73* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.016,95* | € 1.145,43* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.015,81* | € 1.146,48* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.034,94* | € 1.166,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|