| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40245631 Herst.-Nr.: M311G EAN/GTIN: 4012932120387 |
| |
|
| | |
| Zangen-Milliamperemeter zur Messung von Ableitströmen und Prozesssignalströmen (4-20 mA). Das Zangen-Milliamperemeter ist bestens geeignet kleine Gleich- und Wechselströme ab 1 mA zu messen. . Ausgestattet mit Stromsparschaltung, Datenschnittstelle, Signalisierung von Messbereichsüberschreitungen und flexiblem Stromaufnehmer kann es auch unter sehr ungünstigen mechanischen Verhältnissen eingesetzt werden.Messbereiche: - DC 100 mA / 1000 mA, - AC 100 mA / 1000 mA / 10 Amit DigitalanzeigeUmschaltung zwischen DC- und AC-MessungenNullpunktabgleich bei DC-MessungenMesswert speichern (DATA - HOLD)StromsparschaltungStromzange mit 1,2 m KabellängeZangenöffnung 5 mm ØAnalogausgang (0 ... 100 mV) für den Anschluss von Registriergeräten, z. B. Speichermultimeter . 1 Messgerät1 Stromzange4 LR6 Batterien1 Tragetasche1 Bedienungsanleitung1 Datenaufzeichnungskabelsatz, bestehend aus 2 Kabel à 1,8 m mit je 1 berührungsgeschützten Stecker und 1 Krokoclip Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Japan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, Vielfachmesszange, Wechselspannung-Digitalanzeige, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter digital gossen, amperemeter, amperemeter gossen, METRACLIP 63, METRACLIP63, M311G, Zangenmessgerät, Analog-Zangenmessgerät, Digital-Mini-Messzange, Digitale Ministromzange, Digitales Stromzangenmessgerät, Digitales Zangenamperemeter, GMC, GMC-I, Gossen, Kleinmesszange, Leckstromzange, Mehrbereichsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Messgerät, Messzange, Metrawatt, Mini-Messzange, Ministromzange, Strommessung, Strommesszange, Stromzange, Stromzangenmessgerät, Universelles Zangenmessgerät, 6901874 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 949,22* | € 997,45* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 945,93* | € 1.002,37* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 975,57* | € 1.026,09* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.020,44* | € 1.077,59* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.038,61* | € 1.087,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|