Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F65 Vielfachmesszange / Leckstrommesszange (RMS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F65 Vielfachmesszange / Leckstrommesszange (RMS)
F65 Vielfachmesszange / Leckstrommesszange (RMS)
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01120761
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120761
EAN/GTIN:
     3760171413234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Beschreibung
Die Messzange F65 ist ideal, um bei Isolationsfehlern und ungewollten Abschaltungen von FI-Schutzschaltern Leckströme zu entdecken und zu messen.
Darüber hinaus gewährleistet dieses Gerät auch sämtliche Funktionen einer Vielfachmesszange.
Die Zange F65 verfügt über einen RMS-Wandler, so dass auch bei verzerrten Signalen unverfälschte Messungen möglich sind.

Technische Daten:
Anzeige: 10.000 Punkte mit Hintergrundbeleuchtung
Strom: 30 µA bis 100 A AC
Auflösung: 10 µA
Oberwellenfilter für 50/60 Hz
Weitgehende Unempfindlichkeit gegen Störströme: 70 dB
AC/DC-Spannung: 0,1 V bis 600 V
Frequenz: 5 Hz bis 1 kHz
Widerstand: 0,1 Ω bis 1 kΩ
Akust. Durchgangsprüfung: < 35 Ω
Funktionen: Max, Relativ, Speicherung der Anzeige
Automatisches Ausschalten und Batteriezustandsanzeige
300 V CAT III
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT III
Schnittstelle:
false
Kapazitätsmessung:
false
Frequenzmessung:
true
Temperaturmessung:
false
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
automatisch
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0.00001 A | 100 A
Widerstandsmessbereich:
true
Zangenöffnung:
28 mm
Echteffektivwertmessung (TRMS):
true
Durchgangsprüfung:
true
Leistungsmessung:
false
Ableitstrommessung:
true
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
false
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
false
Oberwellenmessung:
false
Spannungsmessung/AC:
true
Spannungsmessung/DC:
true
Analoge Balkenanzeige:
false
Mehrfachanzeige:
false
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
true
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Vielfachmesszange, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, chauvin arnoux multimeter, multimeter, multimeter catiii, F65, Stromzange, Multimeterzange, Leckstromzange
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,33*
€ 463,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,03*
€ 448,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 373,22*
€ 444,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,96*
€ 429,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,96*
€ 418,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,66*
€ 405,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01101997Z
ab € 17,64*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.