Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nobilé EN-150 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40237968
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     6991407400
EAN/GTIN:
     4044538001210
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Unabhängiger Transformator mit abgedeckten Schraubklemmen. Besonders geeignet für den Einsatz in kleinen Hohlräumen, mit vergrössertem Anschlussraum für komfortable Verdrahtung. Passt in Downlightöffnungen ab Ø 45 mm (150VA: Ø 52 mm, 250VA: Ø 68 mm). Dimmbar mit allen gängigen Phasenabschnittsdimmern. Thermoschalter für exaktes Abschalten bei eventueller Überhitzung. Wirkleistungsfaktor: cos phi ? 0,98
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Philippinen
Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, halogen-transformator nobile, elektronik transformator, Baureihe EN-D, BaureiheEND, 6991407400, Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe, Adaptertrafo, Blocktrafo, EN-150 D, Einspeisetrafo, Eisenkerntrafo, Ringkerntrafo, Schnurtrafo, Steckertransformator, Stromschienentrafo
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,75*
€ 19,41*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,93*
€ 19,82*
1 Tag
8
€ 6,40*
ab € 14,55*
€ 20,51*
€ 8,50*
ab € 21,32*
€ 21,32*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,58*
€ 23,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
6991000000
ab € 7,28*
Zubehör
nobilé
6968201012
ab € 3,46*
Zubehör
nobilé
6968201006
ab € 2,98*
Zubehör
nobilé
6968202006
ab € 3,97*
Zubehör
nobilé
6990000000
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.