| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F096H23 Herst.-Nr.: 6990000000 EAN/GTIN: 4044538000862 |
| |
|
| | |
| Überspannungsschutz 250VAC 2p APUP ÜBERSPANNUNGSSCHUTZMODUL Weitere Informationen: | | Höchste Dauerspannung AC: | 230 V | Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig): | 1.5 mm² | Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): | -1.5 mm² | Montageart: | Aufputz/Unterputz | Nennlaststrom: | 6.5 A A | Nennspannung AC: | 250 V V | Polzahl: | 2 | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzpegel: | 0 kV | Signalisierung am Gerät: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter 2 polig, blitzstromableiter, Adapter, D Ableiter, Endgeräteschutz, Feinschutz, Geräteschutz, Geräteüberspannungsschutz, Geräteüberspannungsschutz für Energietechnik/Stromversorgung, Klasse III Ableiter, Mittelschutz, Schutzadapter, Typ 2 Ableiter, Typ 3 Ableiter, Überspannungsadapter, Überspannungsschutzgerät, Überspannungsschutzsteckdose |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 5,47* | € 5,47* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,43* | € 6,76* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,48* | € 6,83* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 4,58* | € 6,97* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,87* | € 7,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|